曜日別特売
PT-30P5 投薬トレー(30人用) エスティーメディカル 20466443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-30P5 投薬トレー(30人用) エスティーメディカル 20466443
PT-30P5 投薬トレー(30人用) エスティーメディカル 20466443

投薬トレー(30人用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(トレー/駒)ピンク/5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)注文コード20466443品番PT-30P5
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレー

種別30人用(トレー/駒)ピンク/5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)セット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚寸法(mm)350×290松吉医科器械コード19-7650-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする