VQ5100RY-5E1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RY SMC 20466654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
切換方式(1) 2位置シングル
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード20466654品番VQ5100RY-5E1
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付タイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする