※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
(1) 2位置シングル
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) あり
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20466663
品番
VQ5100RY-5E1-04
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
CADデータダウンロード