VQ5100RY-51-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RY SMC 20466679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
内容量1個注文コード20466679品番VQ5100RY-51-04
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする