エスティーメディカル
投薬トレー(40人用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)
5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)
5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)
グリーン
ピンク
ブルー
イエロー
クリア
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20466732
品番
ST-405
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
40人用
色
5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)
セット内容
トレー(ステンレス製)、駒×40個、ネームシール100枚
寸法(mm)
465×300
松吉医科器械コード
19-7675-01