VQ5101R-21 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101R SMC 20467126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)切換方式(1) 2位置シングル注文コード20467126品番VQ5101R-21
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)タイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする