VQ5101R-5E1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101R SMC 20467187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ねじの種類(-) Rc注文コード20467187品番VQ5101R-5E1-04
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)タイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする