※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
(1) 2位置シングル
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) あり
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467239
品番
VQ5101Y-5E1-04
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
タイプ
(0) プラグインサブプレート
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CADデータダウンロード