VQ5101Y-51-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101Y SMC 20467257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
切換方式(1) 2位置シングル
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
内容量1個注文コード20467257品番VQ5101Y-51-Q
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切換方式(1) 2位置シングル保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする