エスティーメディカル
投薬トレー用トレーのみ(30人用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
グリーン
ピンク
ブルー
イエロー
松吉医科器械コード
19-7730-02
19-7725-00
19-7725-01
19-7725-02
19-7725-03
19-7730-00
19-7730-01
19-7730-02
19-7730-03
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467292
品番
PT-30TBH
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種別
30人用
色
ブルー
タイプ
ハンガー付き
寸法(mm)
350×290
松吉医科器械コード
19-7730-02