曜日別特売
VQ5150-4H-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150 SMC 20467318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置シングル注文コード20467318品番VQ5150-4H-04
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5ねじの種類Rc切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/2使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)AC220(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする