曜日別特売
1500539 カラー散薬トレー(30人用) 日本医理器材 20467502

カラー散薬トレー(30人用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
寸法(mm)360×300×45、(1コマ)55×55×40
360×300×45、(1コマ)55×55×40
390×280×70、(1コマ)63×53×59
内容量1個注文コード20467502品番1500539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

病棟別、服薬時間帯別での色分けができます。
積み重ねて収納ができます。

種別30人用グリーン寸法(mm)360×300×45、(1コマ)55×55×40松吉医科器械コード23-5622-03材質PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする