VQ5150R-1GE1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150R SMC 20467503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m
切換方式(1) 2位置シングル
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード20467503品番VQ5150R-1GE1
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)タイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする