※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
(G) リード線長さ0.6m
(H) リード線長さ1.5m
切換方式
(1) 2位置シングル
(1) 2位置シングル
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) あり
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467519
品番
VQ5150R-2H1
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
CADデータダウンロード