FOGLIA
バーエンド アルミ BE-301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20467600
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
握りやすい太めのバーエンドバー
材質
鍛造アルミ製
全長(mm)
110
色
シルバー
質量(g)
125(2本)
クランプ径(Φmm)
22.2