曜日別特売
KT-30 カラー散薬トレー(30人用) 日本医理器材 20467877

カラー散薬トレー(30人用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
寸法(mm)390×280×70、(1コマ)63×53×59
390×280×70、(1コマ)63×53×59
360×300×45、(1コマ)55×55×40
内容量1個注文コード20467877品番KT-30
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

駒と同色のトレーの組み合わせで誤薬防止に効果的です。
駒が入ったままの状態で積み重ねでき、重ねても分包紙が折れにくい構造です。

種別30人用グリーン寸法(mm)390×280×70、(1コマ)63×53×59松吉医科器械コード23-5664-03材質PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする