※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
注文コード
20468176
品番
VQ5151Y-5HE-04
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード