VQ5200-3E1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 20468289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)注文コード20468289品番VQ5200-3E1
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする