曜日別特売
VQ5201RY-51 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201RY SMC 20468919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20468919品番VQ5201RY-51
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする