VQ5350R-5H1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350R SMC 20470477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m注文コード20470477品番VQ5350R-5H1-04
参考基準価格(税別)¥22,060販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(H) リード線長さ1.5mタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする