エムアイケミカル
投薬瓶PPA(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(15本×20袋)
1式(20本×15袋)
1式(15本×20袋)
1式(10本×20袋)
1式(5本×20袋)
容量(mL)
60
30
60
100
200
色(キャップ)
白PP
白PE
青
緑
黄
赤
白PP
全28種類を一覧で見る
内容量
1式(15本×20袋)
注文コード
20470573
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PPラベル付。
PPAは安定感のある底が広いタイプの投薬瓶です。
容量(mL)
60
色(キャップ)
白PP
松吉医科器械コード
08-2875-02
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白