エムアイケミカル
投薬瓶PP角(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
60
30
60
色(キャップ)
青
白PE
青
緑
黄
赤
白PP
全14種類を一覧で見る
内容量
1式(200本)
注文コード
20470808
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
PPラベル付。
PP角は収納性に優れた、目盛りの見やすいタイプ。
容量(mL)
60
色(キャップ)
青
松吉医科器械コード
08-2880-02
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白