エムアイケミカル
投薬瓶PP角(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色(キャップ)
黄
白PE
青
緑
黄
赤
白PP
全14種類を一覧で見る
内容量
1式(20本×15袋)
注文コード
20470896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
PPラベル付。
PP角は収納性に優れた、目盛りの見やすいタイプ。
容量(mL)
30
色(キャップ)
黄
松吉医科器械コード
08-2880-03
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白