エムアイケミカル
投薬瓶PP角(滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(キャップ)
緑
白PE
青
緑
黄
赤
白PP
全14種類を一覧で見る
内容量
1式(15本×20袋)
注文コード
20470957
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
PPラベル付。
PP角は収納性に優れた、目盛りの見やすいタイプ。
容量(mL)
60
色(キャップ)
緑
松吉医科器械コード
08-2880-04
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白