VQ5400-1W1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400 SMC 20470967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード20470967品番VQ5400-1W1-04
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)タイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする