※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
注文コード
20471064
品番
VQ5400-5BW-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,270
この商品は
コイル電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード