VQ5400-5BW1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400 SMC 20471089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード20471089品番VQ5400-5BW1-Q
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタコイル電圧(V)(5) DC24タイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする