※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20471195
品番
VQ5400R-11
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
CADデータダウンロード