VQ5401-11-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5401 SMC 20471265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5401

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc注文コード20471265品番VQ5401-11-04
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc保護構造(-) 防塵手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする