※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
投薬瓶PPB(未滅菌)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1式(200本)
1式(200本)
1式(100本)
1式(50本)
容量(mL)
100
30
60
100
150
200
300
400
500
700
色(キャップ)
白PP
白
青
緑
黄
赤
白PP
白PE
全63種類を一覧で見る
内容量
1式(200本)
注文コード
20471404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
PPラベル付。
容量(mL)
100
色(キャップ)
白PP
松吉医科器械コード
08-2850-03
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白