※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450RY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20471518
品番
VQ5450RY-5HE1
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
CADデータダウンロード