VQ5450Y-5GE1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450Y SMC 20471536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード20471536品番VQ5450Y-5GE1-04
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(G) リード線長さ0.6m保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)タイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする