VQ5450Y-5HW1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450Y SMC 20471554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
内容量1個注文コード20471554品番VQ5450Y-5HW1-04
参考基準価格(税別)¥22,060販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(H) リード線長さ1.5m保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)タイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする