VQ5601Y-5B1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5601Y SMC 20472586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5601Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20472586品番VQ5601Y-5B1-04
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする