※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
切換方式
(2) 2位置ダブル
(1) 2位置シングル
(2) 2位置ダブル
(3) 3位置クローズドセンタ
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(5) 3位置プレッシャセンタ
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
(D) スライド形ロック式(手動形)
(B) ロック式(要工具形)
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(C) ロック式(手動形)
シール方式
(0) メタルシール
(0) メタルシール
(1) 弾性体シール
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20472954
品番
VQC2200KNR-5B1
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KNR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモン + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
CADデータダウンロード