※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20473006
品番
VQC4100-51-03T
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
CADデータダウンロード