VQC4101-5C1-02 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4101 SMC 20473067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4101

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル注文コード20473067品番VQC4101-5C1-02
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)マニュアル(C) ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする