VQC4101-6B1 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4101 SMC 20473128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4101

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード20473128品番VQC4101-6B1
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(-) 標準(0.95W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする