VQC4201R-5B1 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201R SMC 20473277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
内容量1個注文コード20473277品番VQC4201R-5B1
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準(0.95W)+外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする