VQC4201Y-51-02 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201Y SMC 20473304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4注文コード20473304品番VQC4201Y-51-02
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする