エムアイケミカル
投薬瓶PPBスポイト付(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(10本×25袋)
1式(15本×22袋)
1式(10本×25袋)
1式(10本×18袋)
1式(3本×25袋)
1式(2本×25袋)
容量(mL)
60
30
60
100
300
500
スポイト容量(mL)
2
2
3
5
全9種類を一覧で見る
内容量
1式(10本×25袋)
注文コード
20473416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
容量(mL)
60
スポイト容量(mL)
2
材質
(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色
白
松吉医科器械コード
08-2895-04