曜日別特売
VQC4301-51-B02 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4301 SMC 20473426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4301

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード20473426品番VQC4301-51-B02
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(B) 裏配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする