※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4301Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
(B) ロック式(要工具形)
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20473496
品番
VQC4301Y-51-02
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CADデータダウンロード