曜日別特売
VQC4400-51-03T 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4400 SMC 20473575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8ねじの種類(T) NPTF注文コード20473575品番VQC4400-51-03T
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(T) NPTF接続口径(03) 3/8ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする