エムアイケミカル
投薬瓶プリントボトル(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
60
30
60
100
200
色(キャップ)
緑
白
青
緑
黄
赤
全20種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
20473608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
容量(mL)
60
色(キャップ)
緑
松吉医科器械コード
23-7917-01
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白