※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
20473645
品番
VQC4401-51-03T
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(03) 3/8
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
CADデータダウンロード