VQC4401-61 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401 SMC 20473654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6) DC12注文コード20473654品番VQC4401-61
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする