VQC4500Y-51-02 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4500Y SMC 20473749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4500Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
内容量1個注文コード20473749品番VQC4500Y-51-02
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする