※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4501Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20473837
品番
VQC4501Y-51-02
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
CADデータダウンロード