※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
投薬瓶プリントボトル(滅菌済)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(5本)
1式(20本)
1式(15本)
1式(10本)
1式(5本)
容量(mL)
200
30
60
100
200
色(キャップ)
黄
白
青
緑
黄
赤
全20種類を一覧で見る
内容量
1式(5本)
注文コード
20473915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
容量(mL)
200
色(キャップ)
黄
松吉医科器械コード
23-7917-07
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白